Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro19 mm
- En general Ancho18 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica11500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT151918C3 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta de alta resistencia, motores eléctricos y sistemas de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT151918C3
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática15600 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación