Motion
KT15199C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 19 mm OD, 9 mm Ancho
Artículo MI #08942823
No. Fabricante KT15199C3
Precio16.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 19 mm OD, 9 mm Ancho
Artículo MI #08942823
No. Fabricante KT15199C3
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
Precio16.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    6120 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT15199C3 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 9 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para pequeños conjuntos mecánicos, equipos industriales ligeros y aplicaciones automotrices.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT15199C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    6950 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT15199C3 USO GENERAL

También puede gustarle