Motion
KT162013C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 20 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #08942825
No. Fabricante KT162013C3
Precio13.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 20 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #08942825
No. Fabricante KT162013C3
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
Precio13.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    8620 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT162013C3 cuenta con un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes automotrices, sistemas de rotación pequeños y maquinaria de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT162013C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    11000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT162013C3 USO GENERAL

También puede gustarle