Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Exterior Diámetro21 mm
- En general Ancho18 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica14000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT162118C3 tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes rotativos exigentes, componentes de equipos de construcción y sistemas de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT162118C3
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática17700 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación