Motion
KT162120C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 21 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942829
No. Fabricante KT162120C3
Precio15.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 21 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942829
No. Fabricante KT162120C3
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
Precio15.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    14700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT162120C3 tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes industriales, aplicaciones automotrices y maquinaria pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT162120C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    18900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT162120C3 USO GENERAL

También puede gustarle