Motion
KT162212EGB2
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #08942832
No. Fabricante KT162212EGB2
Precio17.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #08942832
No. Fabricante KT162212EGB2
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
Precio17.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT162212EGB2 cuenta con un diámetro interior de 16 mm, un diámetro exterior de 22 mm y un ancho total de 12 mm, lo que lo hace ideal para transmisiones industriales, ensamblajes automotrices y aplicaciones de rotación de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT

Descripción general

Descripción del fabricante
KT162212EGB2 PARA BIELA DEL MOTOR