Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter16 mm
- Outside Diameter22 mm
- Overall Width17 mm
- Peso30.42 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica14200 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT162217C3 cuenta con un diámetro interior de 16 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 30.42 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial exigente, equipos de construcción y sistemas de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT162217C3
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática16100 N
Descripción general
Descripción del fabricante
KT162217C3 USO GENERAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature