Motion
KT162220C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942834
No. Fabricante KT162220C3
Precio20.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942834
No. Fabricante KT162220C3
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
Precio20.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    36.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    15900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT162220C3 tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 36.38 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial de alta resistencia, sistemas de engranajes y equipos giratorios de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT162220C3
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    18600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT162220C3 USO GENERAL