Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter16 mm
- Outside Diameter24 mm
- Overall Width20 mm
- Peso51.81 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica18500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT162420C3 tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 51.81 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales exigentes, equipos de minería y grandes sistemas de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT162420C3
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática19000 N
Descripción general
Descripción del fabricante
KT162420C3 USO GENERAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature