Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter17 mm
- Outside Diameter21 mm
- Overall Width10 mm
- Peso12.13 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica7220 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT172110C3 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 12.13 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales compactas, ensamblajes automotrices y maquinaria rotativa.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT172110C3
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática8950 N
Descripción general
Descripción del fabricante
KT172110C3 USO GENERAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature