Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro21 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso15.87 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica8980 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT172113C3 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 15.87 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes, maquinaria de precisión y equipos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT172113C3
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática11800 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature