Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro21 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso18.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica10400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT172115C3 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 18.08 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión automotriz, transmisiones de engranajes industriales y ensamblajes mecánicos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT172115C3
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática14400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación