Motion
KT172311C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 23 mm OD, 11 mm Ancho
Artículo MI #08942841
No. Fabricante KT172311C3
Precio23.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 23 mm OD, 11 mm Ancho
Artículo MI #08942841
No. Fabricante KT172311C3
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
Precio23.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    23 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    21.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    10100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT172311C3 cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 23 mm, un ancho total de 11 mm y un peso de 21.16 lb, lo que lo hace ideal para componentes automotrices, conjuntos giratorios de precisión y accionamientos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT172311C3
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    10500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT172311C3 USO GENERAL

También puede gustarle