Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro23 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso28.88 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica13300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT172315C3 cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 23 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 28.88 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria pesada, sistemas de engranajes y equipos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT172315C3
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática15100 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación