Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho18 mm
- Peso41.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica16500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT172418C3 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 41.01 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales de alta carga, equipos de minería y sistemas de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT172418C3
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática18000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación