Motion
KT182210C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 22 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942844
No. Fabricante KT182210C3
Precio16.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 22 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942844
No. Fabricante KT182210C3
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
Precio16.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    12.79 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    7500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT182210C3 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 12.79 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes compactas, sistemas automotrices y maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT182210C3
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    9560 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT182210C3 USO GENERAL