Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho8 mm
- Peso10.36 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica6060 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT18228C3 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 8 mm y un peso de 10.36 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta, sistemas de engranajes de precisión y aplicaciones industriales ligeras.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT18228C3
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática7270 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación