Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso34.61 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica16000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT182417C3 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 34.61 lb, lo que lo hace adecuado para equipos de construcción, transmisiones de engranajes y transmisión de potencia industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT182417C3
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática19400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación