Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18 mm
- Exterior Diámetro25 mm
- En general Ancho19 mm
- Peso46.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica18700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT182519C3 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho total de 19 mm y un peso de 46.30 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial de servicio pesado, equipos de transmisión de potencia y sistemas de construcción.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT182519C3
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática21400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación