Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Ancho14 mm
- Peso39.90 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica14600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT182614C3 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 14 mm y un peso de 39.90 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes exigentes, maquinaria pesada y aplicaciones industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT182614C3
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática14400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación