Motion
KT202410C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 24 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942854
No. Fabricante KT202410C3
Precio18.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 24 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942854
No. Fabricante KT202410C3
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
Precio18.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    13.89 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    7710 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT202410C3 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 13.89 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial compacta, sistemas automotrices y conjuntos giratorios.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT202410C3
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    10200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT202410C3 USO GENERAL

También puede gustarle