Motion
KT202513C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 25 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #08942856
No. Fabricante KT202513C3
Precio18.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 25 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #08942856
No. Fabricante KT202513C3
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
Precio18.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    25 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT202513C3 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 25 mm y un ancho total de 13 mm, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes industriales, maquinaria compacta y equipos giratorios de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT

Descripción general

Descripción del fabricante
KT202513C3 USO GENERAL

También puede gustarle