Motion
KT202814C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #08942864
No. Fabricante KT202814C3
Precio24.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #08942864
No. Fabricante KT202814C3
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
Precio24.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    44.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    15700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT202814C3 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 14 mm y un peso de 44.09 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial, sistemas automotrices y ensamblajes rotativos pesados.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT202814C3
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    16100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT202814C3 USO GENERAL

También puede gustarle