Motion
KT203225C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 32 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #08942866
No. Fabricante KT203225C3
Precio46.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 32 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #08942866
No. Fabricante KT203225C3
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
Precio46.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    109.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    30800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT203225C3 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 109.13 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial pesada, equipos de construcción y aplicaciones rotativas exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT203225C3
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    30500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT203225C3 USO GENERAL

También puede gustarle