Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro21 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Ancho10 mm
- Peso18.74 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica9090 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT212610C3 cuenta con un diámetro interior de 21 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 18.74 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de engranajes industriales, ensamblajes automotrices y maquinaria compacta.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT212610C3
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática11000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación