Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Exterior Diámetro29 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso40.57 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica17500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT222817C3 tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 40.57 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes de alta carga, ensamblajes automotrices y maquinaria industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT222817C3
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática23000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación