Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Exterior Diámetro29 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso35.49 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica12900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT222912C3 cuenta con un diámetro interior de 22 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 35.49 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta de alta resistencia, motores eléctricos y equipos giratorios de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT222912C3
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática14000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación