Motion
KT222916C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #08942873
No. Fabricante KT222916C3
Precio26.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #08942873
No. Fabricante KT222916C3
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
Precio26.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    46.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    17600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT222916C3 tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 46.30 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones industriales, maquinaria de construcción y sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT222916C3
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    20900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT222916C3 USO GENERAL

You May Also Like