Motion
KT222918C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 29 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08942875
No. Fabricante KT222918C3
Precio30.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 29 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08942875
No. Fabricante KT222918C3
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
Precio30.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    51.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    19800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT222918C3 tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 51.81 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales de servicio pesado, operaciones mineras y sistemas de accionamiento mecánico.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT222918C3
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    24400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT222918C3 USO GENERAL

También puede gustarle