Motion
KT223215EGB2
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 32 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #08942878
No. Fabricante KT223215EGB2
Precio23.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 32 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #08942878
No. Fabricante KT223215EGB2
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
Precio23.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT223215EGB2 tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 32 mm y un ancho total de 15 mm, lo que lo hace adecuado para sistemas de engranajes, maquinaria industrial compacta y equipos giratorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT

Descripción general

Descripción del fabricante
KT223215EGB2 PARA BIELA DEL MOTOR

También puede gustarle