Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro23 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso33.29 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica13800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT232913C3 tiene un diámetro de orificio de 23 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 33.29 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales compactas, motores eléctricos y conjuntos de engranajes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT232913C3
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática17200 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación