Motion
KT233016C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 23 mm, 28 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #08942883
No. Fabricante KT233016C3
Precio23.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 23 mm, 28 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #08942883
No. Fabricante KT233016C3
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
Precio23.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    48.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    18600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT233016C3 cuenta con un diámetro interior de 23 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 48.50 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones de engranajes, maquinaria compacta de alta resistencia y sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT233016C3
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    22600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT233016C3 USO GENERAL

También puede gustarle