Motion
KT252910C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 29 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942888
No. Fabricante KT252910C3
Precio21.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 29 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942888
No. Fabricante KT252910C3
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
Precio21.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    17.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    8940 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT252910C3 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 17.42 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes de precisión, accionamientos industriales pequeños y aplicaciones automotrices.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT252910C3
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    13300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT252910C3 USO GENERAL

También puede gustarle