Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro31 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso44.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica18600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT253020C3 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 31 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 44.09 lb, lo que lo hace adecuado para equipos de transmisión de potencia, maquinaria minera y sistemas industriales exigentes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT253020C3
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática29100 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación