Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro31 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso35.71 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica14300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT253113C3 cuenta con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 31 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 35.71 lb, lo que lo hace ideal para componentes automotrices, maquinaria industrial y equipos rotativos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT253113C3
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática18400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación