Motion
KT253224C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 35 mm OD, 24 mm Ancho
Artículo MI #08942893
No. Fabricante KT253224C3
Precio27.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 35 mm OD, 24 mm Ancho
Artículo MI #08942893
No. Fabricante KT253224C3
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
Precio27.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    77.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    27700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT253224C3 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 24 mm y un peso de 77.16 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales pesados, maquinaria de construcción y sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT253224C3
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    38700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT253224C3 USO GENERAL

También puede gustarle