Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro26 mm
- Exterior Diámetro33 mm
- En general Ancho32 mm
- Peso175.27 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica47200 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT263832C3 tiene un diámetro de orificio de 26 mm, un diámetro exterior de 33 mm, un ancho total de 32 mm y un peso de 175.27 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales de alta resistencia, maquinaria minera y conjuntos giratorios de alta carga.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT263832C3
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática55300 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación