Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro34 mm
- En general Ancho27 mm
- Peso63.93 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica26300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT283327C3 cuenta con un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 34 mm, un ancho total de 27 mm y un peso de 63.93 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales pesados, sistemas de transmisión de potencia y maquinaria de construcción.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT283327C3
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática47300 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación