Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro41 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso84.88 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica26500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT283620C3 tiene un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 41 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 84.88 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones industriales grandes, cajas de engranajes y equipos rotativos exigentes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT283620C3
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática34700 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación