Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho38 mm
- Peso242.51 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica58700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT284138C3 cuenta con un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 38 mm y un peso de 242.51 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial de alta capacidad, operaciones mineras y sistemas de transmisión de potencia de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT284138C3
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática71100 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación