Motion
KT303613C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 36 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #08942903
No. Fabricante KT303613C3
Precio27.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 36 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #08942903
No. Fabricante KT303613C3
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
Precio27.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    36 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    42.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    15800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT303613C3 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 36 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 42.11 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de engranajes compactos, ensamblajes automotrices y equipos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT303613C3
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    22100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT303613C3 USO GENERAL

También puede gustarle