Motion
KT303630C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 37 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08942904
No. Fabricante KT303630C3
Price$34.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 37 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08942904
No. Fabricante KT303630C3
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
Price$34.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Outside Diameter  
    37 mm
  • Overall Width  
    30 mm
  • Peso
    91.49 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    33200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT303630C3 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 91.49 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión de potencia de alta carga, equipos de construcción y aplicaciones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT303630C3
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    57500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT303630C3 USO GENERAL