Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso57.32 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica19500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT303715C3 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 57.32 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión automotriz, transmisiones de engranajes y maquinaria industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT303715C3
- RPM Máx.17000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática26000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación