Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso60.63 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica20800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT303716C3 cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 60.63 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos giratorios exigentes, motores eléctricos y maquinaria de servicio pesado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT303716C3
- RPM Máx.17000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática28400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación