Motion
KT303723C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 38 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #08942907
No. Fabricante KT303723C3
Precio30.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 38 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #08942907
No. Fabricante KT303723C3
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
Precio30.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    87.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    28500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT303723C3 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho total de 23 mm y un peso de 87.08 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales pesados, maquinaria de construcción y sistemas rotativos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT303723C3
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    42500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT303723C3 USO GENERAL

También puede gustarle