Motion
KT303818C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 38 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08942908
No. Fabricante KT303818C3
Precio29.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 38 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08942908
No. Fabricante KT303818C3
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
Precio29.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    80.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    26200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT303818C3 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 80.47 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones industriales, cajas de engranajes y maquinaria de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT303818C3
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    34800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT303818C3 USO GENERAL

También puede gustarle