Motion
KT304232C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 37 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #08942910
No. Fabricante KT304232C3
Precio40.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 37 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #08942910
No. Fabricante KT304232C3
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
Precio40.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    205.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    54000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT304232C3 cuenta con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 32 mm y un peso de 205.03 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial de alta resistencia, sistemas de engranajes y aplicaciones rotativas de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT304232C3
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    68100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT304232C3 USO GENERAL

También puede gustarle