Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso47.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica19600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT323717C3 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 47.40 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes, equipos de construcción y maquinaria de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT323717C3
- RPM Máx.16000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática33900 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación