Motion
KT323813C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 39 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #08942913
No. Fabricante KT323813C3
Precio24.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 39 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #08942913
No. Fabricante KT323813C3
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
Precio24.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    39 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    45.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    16800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT323813C3 cuenta con un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 39 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 45.19 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes industriales, componentes de transmisión automotriz y motores eléctricos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT323813C3
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    24400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT323813C3 USO GENERAL

También puede gustarle