Motion
KT323820C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 38 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942914
No. Fabricante KT323820C3
Precio26.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 38 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942914
No. Fabricante KT323820C3
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
Precio26.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    69.45 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    24800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT323820C3 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 69.45 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales exigentes, maquinaria de construcción y sistemas giratorios de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT323820C3
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    40300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT323820C3 USO GENERAL

También puede gustarle